Eriks

Mechanische dichting BBA 080 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 731,50/ stukexcl. btw

€ 885,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
80 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
109.5 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Inbouwlengte rotor
48 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
48 mm
I4
12 mm