Eriks

Mechanische dichting BBA 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 540,50/ stukexcl. btw

€ 654,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
75 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
102 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
48.7 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm