Eriks

Mechanische dichting BBA 065 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 397,00/ stukexcl. btw

€ 480,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
65 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
90.3 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
90.3 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm