Eriks

Mechanische dichting BBA 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 459,50/ stukexcl. btw

€ 556,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
60 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
85.5 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm