€ 483,50/ stukexcl. btw
€ 585,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 483,50 | - |
5+ | € 386,80 | 20.00% |
10+ | € 338,45 | 30.00% |
20+ | € 290,10 | 40.00% |
35+ | € 241,75 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBA |
Asdiameter | 55 mm |
Type | BBA |
Inbouwlengte gemonteerd | 47.5 mm |
Buitendiameter rotor | 78.3 mm |
Kamerdiameter stator | 75 mm |
Inbouwlengte rotor | 36.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 55 mm |
d7 | 75 mm |
d3 | 78.3 mm |
l1 | 36.5 mm |
I4 | 11 mm |