Eriks

Mechanische dichting BBA 053 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 438,50/ stukexcl. btw

€ 530,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
53 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
76 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm