Eriks

Mechanische dichting BBA 050 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 401,50/ stukexcl. btw

€ 485,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
50 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
71.8 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
38 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
38 mm
I4
9.5 mm