Eriks

Mechanische dichting BBA 048 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 315,00/ stukexcl. btw

€ 381,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
48 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
69.3 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
36 mm
I4
9 mm