€ 394,50/ stukexcl. btw
€ 477,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 394,50 | - |
5+ | € 315,60 | 20.00% |
10+ | € 276,15 | 30.00% |
20+ | € 236,70 | 40.00% |
35+ | € 197,25 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBA |
Asdiameter | 45 mm |
Type | BBA |
Inbouwlengte gemonteerd | 45 mm |
Buitendiameter rotor | 65.7 mm |
Kamerdiameter stator | 63 mm |
Inbouwlengte rotor | 36 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 63 mm |
d3 | 65.7 mm |
l1 | 36 mm |
I4 | 9 mm |