Eriks

Mechanische dichting BBA 035 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,00/ stukexcl. btw

€ 292,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
35 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
54.5 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm