Eriks

Mechanische dichting BBA 033 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 262,50/ stukexcl. btw

€ 317,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
33 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
51 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm