Eriks

Mechanische dichting BBA 028 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 222,50/ stukexcl. btw

€ 269,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
28 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm