Eriks

Mechanische dichting BBA 024 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 274,00/ stukexcl. btw

€ 331,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
24 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
41.1 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm