Eriks

Mechanische dichting BBA 020 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 192,50/ stukexcl. btw

€ 232,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
20 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
36.5 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm