€ 182,00/ stukexcl. btw
€ 220,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBA |
Asdiameter | 18 mm |
Type | BBA |
Inbouwlengte gemonteerd | 37.5 mm |
Buitendiameter rotor | 31 mm |
Kamerdiameter stator | 33 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 7.5 mm |