Eriks

Mechanische dichting BBA 015 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 167,00/ stukexcl. btw

€ 202,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBA
Asdiameter
15 mm
Type
BBA
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm