€ 1.190,00/ stukexcl. btw
€ 1.439,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BAO |
Asdiameter | 70 mm |
Type | BAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 47 mm |
Buitendiameter rotor | 105 mm |
Kamerdiameter stator | 110 mm |
Inbouwlengte rotor | 32 mm |
Inbouwlengte stator | 15 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 70 mm |
d7 | 110 mm |
d3 | 105 mm |
l1 | 32 mm |
I4 | 15 mm |