Eriks

Mechanische dichting BAO 060 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12421982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.049,00/ stukexcl. btw

€ 1.269,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BAO
Asdiameter
60 mm
Type
BAO
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
105 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
110 mm
d3
105 mm
l1
30 mm
I4
15 mm