Eriks

Mechanische dichting BAO 050 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12420499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 598,00/ stukexcl. btw

€ 723,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BAO
Asdiameter
50 mm
Type
BAO
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
85 mm
Kamerdiameter stator
88 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
88 mm
d3
85 mm
l1
23 mm
I4
15 mm