€ 457,50/ stukexcl. btw
€ 553,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BAO |
Asdiameter | 45 mm |
Type | BAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 32 mm |
Buitendiameter rotor | 70 mm |
Kamerdiameter stator | 73 mm |
Inbouwlengte rotor | 20 mm |
Inbouwlengte stator | 12 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 73 mm |
d3 | 70 mm |
l1 | 20 mm |
I4 | 12 mm |