€ 257,00/ stukexcl. btw
€ 310,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BAO |
Asdiameter | 38 mm |
Type | BAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 29 mm |
Buitendiameter rotor | 65 mm |
Kamerdiameter stator | 68 mm |
Inbouwlengte rotor | 17 mm |
Inbouwlengte stator | 12 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 68 mm |
d3 | 65 mm |
l1 | 17 mm |
I4 | 12 mm |