Eriks

Mechanische dichting BAO 035 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12366223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 164,00

-

5+

€ 139,40

15.00%

10+

€ 131,20

20.00%

21+

€ 123,00

25.00%

35+

€ 114,80

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BAO
Asdiameter
35 mm
Type
BAO
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
60 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
16 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
63 mm
d3
60 mm
l1
16 mm
I4
10 mm