Eriks

Mechanische dichting BAO 025 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12415628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,70/ stukexcl. btw

€ 101,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BAO
Asdiameter
25 mm
Type
BAO
Inbouwlengte gemonteerd
24 mm
Buitendiameter rotor
47 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
14 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
50 mm
d3
47 mm
l1
14 mm
I4
10 mm