Eriks

Mechanische dichting BAO 022 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,80/ stukexcl. btw

€ 68,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BAO
Asdiameter
22 mm
Type
BAO
Inbouwlengte gemonteerd
23 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
13 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
45 mm
d3
42 mm
l1
13 mm
I4
10 mm