Eriks

Mechanische dichting BAO 016 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12413226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,40/ stukexcl. btw

€ 46,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BAO
Asdiameter
16 mm
Type
BAO
Inbouwlengte gemonteerd
21 mm
Buitendiameter rotor
35 mm
Kamerdiameter stator
38 mm
Inbouwlengte rotor
13 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
38 mm
d3
35 mm
l1
13 mm
I4
8 mm