Eriks

Mechanische dichting BAO 011 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12411754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,40/ stukexcl. btw

€ 28,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BAO
Asdiameter
11 mm
Type
BAO
Inbouwlengte gemonteerd
19 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
26 mm
Inbouwlengte rotor
11 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
11 mm
d7
26 mm
d3
24 mm
l1
11 mm
I4
8 mm