€ 23,40/ stukexcl. btw
€ 28,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BAO |
Asdiameter | 10 mm |
Type | BAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 19 mm |
Buitendiameter rotor | 24 mm |
Kamerdiameter stator | 26 mm |
Inbouwlengte rotor | 11 mm |
Inbouwlengte stator | 8 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 10 mm |
d7 | 26 mm |
d3 | 24 mm |
l1 | 11 mm |
I4 | 8 mm |