€ 635,00/ stukexcl. btw
€ 768,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | 3/123 |
Type | 32534 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 13 mm |
Kvs-waarde | 3.8 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppelde zuiger |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 40 bar |
Spoeltype | 1802 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 25 W |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Afdichting | PTFE |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -196 °C tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -40 °C tot 40 °C |
DN | DN15 |
G | 1/2" |
H | 115 mm |
H1 | 100 mm |
L | 67 mm |
Gewicht | 1.1 kg |