Eriks

Magneetafsluiter 2/2 Type: 32534 Serie: 3/123 Messing/PTFE Doorlaat: 13mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14982408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 637,00/ stukexcl. btw

€ 770,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
3/123
Type
32534
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
13 mm
Kvs-waarde
3.8 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend met gekoppelde zuiger
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
40 bar
Spoeltype
1802
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
25 W
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
PTFE
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -196 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -40 °C tot 40 °C
DN
DN15
G
1/2"
H
115 mm
H1
100 mm
L
67 mm
Gewicht
1.1 kg