Eriks

Magic-Grip-T® Klembus 80-65

  • ERIKS:23358773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,52/ stukexcl. btw

€ 277,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Magic-Grip-T®
Type
80
Boringdiameter
65 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
72 mm
Grootste uitwendige diameter
80 mm
Type bevestigingsschroeven
M12 x 50/50
Aandraaimoment
68 Nm