Eriks

Machine schroef Pancilinder kop met Zaagsleuf DIN85 3x30MM Staal 4.8 Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23694336
  • Fabrikant:4043952023648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 85
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed schroefdraad
0.5
Lengte
30 mm
DIN-norm
85
ISO-norm
1,580
Type
Machine schroef