Eriks

Lijmzadel ABS Ongeboord PN10 160mm

  • ERIKS:10048522
Image 1
Lijmzadel ongeboord ABS ongeboord op leiding lijmen conform instructie
  • 24 uur daarna met speedboor gat boren ø15mm - 3/8". ø19mm - 1/2". ø24.5mm - 3/4"
  • nieuwe tap gebruiken.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Lijmzadel
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
160 mm
Druktrap artikel
PN10
Aantal schalen
1
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Kleur
Grijs
Bevestiging op buis
Lijm
Breedte
80 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Met frees
Nee
Ongeboord
Ja