Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | Lijmzadel |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 125 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Aantal schalen | 1 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Kleur | Grijs |
Bevestiging op buis | Lijm |
Breedte | 80 mm |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Met frees | Nee |
Ongeboord | Ja |