Eriks

LED-koplamp VIZION atex

  • ERIKS:13287670
  • Fabrikant:4050075466634
Image 1
Voor professionele gebruikers met uitneembaar en individueel bruikbaar inzetstuk
- Met de nieuwste technologie, zoals het Thermal Recovery System (TRS) voor een zeer lange brandtijd
- De lamp is in twee stappen schakelbaar
- Via een draaibaar filter kan de lamp in drie modi worden gebruikt: gefocust, diffuus en rood licht
- Lamp bestaande uit hoogwaardige materialen: ABS, Lexan, rubberen polyurethaan en roestvrij staal
- Goedkeuring volgens ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T 55 °C
- Brandtijd op 1 set batterijen: 13-17h
-Batterijen: 3xAAA
-Gewicht: 110g
Opslaan in lijst

€ 91,83/ stukexcl. btw

€ 111,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150