Eriks

Lastransformator Serie: Tiny data M Universal

  • ERIKS:13609443
Image 1
Bijzondere kenmerken:Aansluitspanning 230V, 50 Hz (190-300V)E-mof diameter van 20 tot 630 mmInzetbaar voor alle in de markt gangbare fittingen en half-fabrikaten met barcode van 8 – 48V, 80 A (max. 110 A)Probleemloze werking op alle bouwplaats generatorenAutomatische bedieningsinstructies in meerdere talen via het LCD displayMakkelijk en betrouwbaar inlezen van fitting parameters via barcodescanner, tevens menu gestuurde handmatige invoer mogelijkAansturing van het lasproces overeenkomstig vermogen, spanning en tijdAutomatische compensatie van wisselende netspanning, frequenties en de omgevingstemperatuurContinu controle van alle functies met optische en akoestische storingsmeldingOpslag van alle las parameters en bij dit BT model de mogelijkheid tot protocol uitlezing via USB-stick als PDF of CSV-bestand en via Bluetooth via de speciale App. van PFS / Frank.Standaard meegeleverd:LasapparaatLaskabelGebruiksaanwijzingUSB-stick (data)
Opslaan in lijst

€ 3.906,00/ stukexcl. btw

€ 4.726,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Tiny data M Universal