€ 66,84/ stukexcl. btw
€ 80,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | MS |
Type | 30 |
Grootte | 3020 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 145 mm |
Laslengte | 6 mm |
A | 152 mm |
B | 130 mm |
C | 125 mm |
D | 50 mm |