Eriks

Lasgordijn Transtac T55, 200x130 cm

  • ERIKS:23362551
  • Fabrikant:4330816961001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lasgordijn TransTac T55 (eurogroen)

• Lasgordijnen volgens DIN EN 1598 Toepassingsgebied: bij alle laswerkzaamheden. Rondom gezoomd tegen inscheuren. Bovenkant met versterkte kunststofringogen. • Meegroeiend systeem Zijdelingse drukknopen voor het aan elkaar vastmaken van meerdere gordijnen.

* Niet gezoomd. Andere afmetingen op aanvraag.

Andere afmetingen op aanvraag.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
1300 mm
Kleur
Groen
Gewicht
15 kg