€ 12,72/ stukexcl. btw
€ 15,39incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-W-C-W90 |
Materiaal | AISI 316L |
Laseind buitendiameter | 60.3 mm |
Laseind dikte | 2 mm |
Type aansluiting | Buiseind |
Type slangkoppeling | Kniestuk 90° |
Type aansluiting | ISO |
Maat aansluiting | 60,3x2,0 (56,3) |
Temperatuurbereik | van -200 tot 538 °C |
Maximale werkdruk | 89 bar |