Eriks

Lasbocht 90° RVS316L 10S 88,9x3,05 3"

  • ERIKS:11021750
Image 1
Lasbocht
in RVS316 volgens DIN of ASA, Tevens in 45° bocht verkrijgbaar en andere wanddiktes.
Opslaan in lijst

€ 40,08/ stukexcl. btw

€ 48,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-W-C-W90
Materiaal
AISI 316L
Laseind buitendiameter
88.9 mm
Laseind dikte
3.05 mm
Type aansluiting
Buiseind
Type slangkoppeling
Kniestuk 90°
Type aansluiting
ANSI sch 10
Maat aansluiting
88,9x3,05 (82,8)
Temperatuurbereik
van -200 tot 538 °C
Maximale werkdruk
92 bar