Eriks

Lasbocht 90° RVS316L 10S 73,03x3,05 2.1/2"

  • ERIKS:11178987
Image 1
Lasbocht
in RVS316 volgens DIN of ASA, Tevens in 45° bocht verkrijgbaar en andere wanddiktes.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-W-C-W90
Materiaal
AISI 316L
Laseind buitendiameter
73.03 mm
Laseind dikte
3.05 mm
Type aansluiting
Buiseind
Type slangkoppeling
Kniestuk 90°
Type aansluiting
ANSI sch 10
Maat aansluiting
73x3,05 (66,9)
Temperatuurbereik
van -200 tot 538 °C
Maximale werkdruk
112 bar