Eriks

Lasbocht 90° RVS316L 10S 60,33x2,77 2"

  • ERIKS:10038274
Image 1
Lasbocht
in RVS316 volgens DIN of ASA, Tevens in 45° bocht verkrijgbaar en andere wanddiktes.
Opslaan in lijst

€ 17,92/ stukexcl. btw

€ 21,68incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-W-C-W90
Materiaal
AISI 316L
Laseind buitendiameter
60.33 mm
Laseind dikte
2.77 mm
Type aansluiting
Buiseind
Type slangkoppeling
Kniestuk 90°
Type aansluiting
ANSI sch 10
Maat aansluiting
60,3x2,77 (54,76)
Temperatuurbereik
van -200 tot 538 °C
Maximale werkdruk
123 bar