€ 10,32/ stukexcl. btw
€ 12,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-W-C-W90 |
Materiaal | AISI 316L |
Laseind buitendiameter | 48.26 mm |
Laseind dikte | 2.77 mm |
Type aansluiting | Buiseind |
Type slangkoppeling | Kniestuk 90° |
Type aansluiting | ANSI sch 10 |
Maat aansluiting | 48,3x2,77 (42,7) |
Temperatuurbereik | van -200 tot 538 °C |
Maximale werkdruk | 154 bar |