€ 9,60/ stukexcl. btw
€ 11,62incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-W-C-W90 |
Materiaal | AISI 316L |
Laseind buitendiameter | 42.16 mm |
Laseind dikte | 2.77 mm |
Type aansluiting | Buiseind |
Type slangkoppeling | Kniestuk 90° |
Type aansluiting | ANSI sch 10 |
Maat aansluiting | 42,2x2,77 (36,6) |
Temperatuurbereik | van -200 tot 538 °C |
Maximale werkdruk | 176 bar |