€ 7,56/ stukexcl. btw
€ 9,15incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-W-C-W90 |
Materiaal | AISI 316L |
Laseind buitendiameter | 33.4 mm |
Laseind dikte | 2.77 mm |
Type aansluiting | Buiseind |
Type slangkoppeling | Kniestuk 90° |
Type aansluiting | ANSI sch 10 |
Maat aansluiting | 33,4x2,77 (27,9) |
Temperatuurbereik | van -200 tot 538 °C |
Maximale werkdruk | 223 bar |