Eriks

Lasbocht 90° RVS316L 10S 21,34 2,11 1/2"

  • ERIKS:10038275
Image 1
Lasbocht
in RVS316 volgens DIN of ASA, Tevens in 45° bocht verkrijgbaar en andere wanddiktes.
Opslaan in lijst

€ 6,52/ stukexcl. btw

€ 7,89incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-W-C-W90
Materiaal
AISI 316L
Laseind buitendiameter
21.34 mm
Laseind dikte
2.11 mm
Type aansluiting
Buiseind
Type slangkoppeling
Kniestuk 90°
Type aansluiting
ANSI sch 10
Maat aansluiting
21,3x2,1 (17,1)
Temperatuurbereik
van -200 tot 538 °C
Maximale werkdruk
265 bar