€ 56,00/ stukexcl. btw
€ 67,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-W-C-W45 |
Materiaal | AISI 316L |
Laseind buitendiameter | 50.8 mm |
Laseind dikte | 1.5 mm |
Type aansluiting | Buiseind |
Type slangkoppeling | Kniestuk 45° |
Type aansluiting | Inch |
Maat aansluiting | 50,8x1,5 (47,8) |
Temperatuurbereik | van -200 tot 538 °C |
Maximale werkdruk | 79 bar |