Eriks

Laagbolkopschroef T-Ster Met Pin Roestvaststaal (Rvs) A2 70 M8X25

  • ERIKS:23263577
  • Fabrikant:8715492260062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
8
Lengte
25 mm
Kopvorm
Ronde kop
Spoed schroefdraad
1.25
Kophoogte
4.4 mm
Kopbreedte
14 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Torx
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2