Eriks

Laagbolkopschroef T-Ster Met Pin Roestvaststaal (Rvs) A2 70 M6X50

  • ERIKS:23263572
  • Fabrikant:8715492260017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
6
Lengte
50 mm
Kopvorm
Ronde kop
Spoed schroefdraad
1
Kophoogte
3.3 mm
Kopbreedte
10.5 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Torx
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2