€ 0,29/ stukexcl. btw
€ 0,35incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 6 |
Lengte | 12 mm |
Kopvorm | Ronde kop |
Spoed schroefdraad | 1 |
Kophoogte | 3.3 mm |
Kopbreedte | 10.5 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Torx |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |