Eriks

Laagbolkopschroef T-Ster Met Pin Roestvaststaal (Rvs) A2 70 M5X30

  • ERIKS:23263564
  • Fabrikant:8715492259936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
5
Lengte
30 mm
Kopvorm
Ronde kop
Spoed schroefdraad
0.8
Kophoogte
2.75 mm
Kopbreedte
9.5 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Torx
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2